Tokyo Glass Kikai (TGK) Brush Pipette Tapered (Sikat Lab)

Sebelum PPN:
Rp54.900 - Rp109.900
Spesifikasi
Overall Length (mm)460
SizeMedium
Diameter (mm)20
TypeFor tapered pipettes
Material (Bristle)Goat White Hair

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan