Tokyo Glass Kikai (TGK) Surface Sheet Type K Thermocouple (Pendeteksi Suhu)

Sebelum PPN:
Rp1.599.900 - Rp2.099.900
Spesifikasi
Temperature Range (°C)-40-200
Lead Wire Length (m)2
Lead Wire MaterialFluororesin Coated Wire
Maximum Temperature (°C)200

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
The temperature sensitive part has an extremely thin film structure. Suitable for multi-point measurement of machines. The temperature sensitive part and lead wire are waterproof (equivalent to IP67)
Description
English

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan