Tokyo Glass Kikai (TGK) Sterilized Stamp Bottle

Sebelum PPN:
Rp7.199.900
Spesifikasi
Diameter x Height (mm)27x50
Total Amount (ml)20
JAN Code4987026707693
Product Code102785

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Model-TF4000
For simple measurement of the number of bacteria adhering to the surface. EOG sterilized. -For simple measurement of the number of bacteria adhering to the surface. A combination of EOG sterilized spray and PE bottle.
Body-PP / Cap-PE
Description
English

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan