Tokyo Glass Kikai (TGK) Static Electricity Reduction Sheet

Sebelum PPN:
Rp429.900
Spesifikasi
MaterialPVC (vinyl chloride resin)
Thickness (mm)5
Dimensions (mm)35x50
Product Code5275018

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
It reduces the static electricity charged in the body just by touching it. Since it is a magnet type, it can be easily attached to steel walls and doors.
Description
English

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan