Tokyo Glass Kikai (TGK) Slide Glass Staining Rack

Sebelum PPN:
Rp569.900
Spesifikasi
MaterialStainless steel (SUS304)
TypeB-20
Outer Dimensions (mm)81.4x29.2x80.6
Number of Sliding Units (pieces)For 20 sheets
Slide Dimensions (mm)76x26
Product Code89860

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
The slide glass is easy to put in and take out, the stain solution drains well, and mixing with other stain solutions is reduced.
Description
English

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan