Tokyo Glass Kikai (TGK) Isolasi Bolak Balik Silicone Rubber (Double Tape)

Sebelum PPN:
Rp1.899.900
Spesifikasi
ColorClear
Tape Width (mm)500
Base MaterialPET
Tape Length (m)1
Tape Thickness (mm)0.11
Adhesive ForceAcrylic adhesive side/13.73, Silicone adhesive side/7.85N/20mm
Main applicationFixed
Product Code5273327
Shear Adhesive Strength (N/cm²)255.0/4
Tape Length (mm)1000

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Strong adhesive strength to silicone rubber (silicone adhesive surface) Excellent adhesive strength to each adherend (acrylic adhesive surface) The base material and PET separator use a 50 μm film with excellent workability.
Description
English

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan