Tokyo Glass Kikai (TGK) Sheath Covering T Thermocouple

Sebelum PPN:
Rp2.899.900 - Rp3.599.900
Spesifikasi
Temperature Range (°C)-40-200
Mounting BracketFlange/Bayoette/Compression fitting/Nipple etc.
Lead Wire Length (m)2
Lead Wire MaterialVinyl (Max. 60°C)
Compensation Lead Length (m)0.1-100
Compensation Lead MaterialGlass, Vinyl, Fluorine, Silicon, Alumina
Maximum Temperature (°C)200
Product Code5275800

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan