Tokyo Glass Kikai (TGK) Scoop Round Handle (Sekop)

Sebelum PPN:
Rp1.499.900 - Rp1.799.900
Spesifikasi
Material18-8 stainless steel
Pipe Diameter (mm)25
Product Code5273452

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
The handle shape does not allow powder to enter. Easy to clean and very hygienic.
Description
English

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan