Tokyo Glass Kikai (TGK) PTFE Stirring Bar

Sebelum PPN:
Rp419.900
Spesifikasi
MaterialPTFE
Length (mm)40
Width (mm)14
Product Code5272462

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan