Tokyo Glass Kikai (TGK) PP Vat

Sebelum PPN:
Rp91.900
Spesifikasi
MaterialPP
Outer Dimensions (mm)190x125x24
Capacity (L)0.35
Wall Thickness (mm)2
Bottom Inner Dimensions (mm)161x92x22
Product Code5275164

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
A variety of sizes of resin bats.
Description
English

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan