Tokyo Glass Kikai (TGK) Funnel Powder PP (Corong Bubuk)

Sebelum PPN:
Rp129.900
Spesifikasi
Opening Diameter (mm)60
Nozzle Diameter x Length (mm)15x18
Part Number171
Product Code3985014

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
It has a 60 degree angle and is used for injecting powder and large amounts of liquid.
Autoclave is possible.
Description
English

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan