Tokyo Glass Kikai (TGK) Powerful Stirrer

Sebelum PPN:
Rp25.999.900
Spesifikasi
Included AccessoriesStirrer 40 mm 1 piece
TGK Part No.692-63-07-24
Outer Dimensions (mm)277x286x80
MotorDC brushless motor
Power Supply (V AC)100 (50/60Hz)
Product Code100609
Rotation Speed (rpm)100-1500
Stirring Capacity (ml)100-20000

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
A short, high-viscosity stirring has been achieved with a stirring mechanism that uses a strong magnetic force of 6000G and an upward magnetic field line cover.
The digital display provides reproducibility of stirring speed.
Description
English

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan