Tokyo Glass Kikai (TGK) Apron Plastic (Celemek Lab)

Sebelum PPN:
Rp469.900
Spesifikasi
MaterialPolyethylene (PE)
Width (cm)72
Length (cm)120
Front Length (cm)98
String Length (cm)51
Product Code5274466

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan