Tokyo Glass Kikai (TGK) Pipette Basket

Sebelum PPN:
Rp1.899.900
Spesifikasi
Diameter (mm)145
Height (mm)300
Overall height H (mm)497
Part Number222
Product Code98073

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Please use a combination of a washing tank, a pipette jar, and a pipette basket.
Can be used for pipettes up to 60 cm in length.
Since the water inlet of the washing tank is attached to the upper end of the flusher, there is no backflow of the siphon.
The siphon tube is thick enough to allow water to drain completely. Even with a small water flow rate, it is surely washed with water and repeated automatically.
Description
English
Peringatan
- Foto hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Warna produk mengacu pada nama dan spesifikasi produk yang tertera pada website
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi yang tertera pada website

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan