Tokyo Glass Kikai (TGK) Ladle PFA Coated

Sebelum PPN:
Rp5.499.900 - Rp7.999.900
Spesifikasi
Coating Thickness (µm)100
Handle Length (mm)250
Heat Resistance Temperature (°C)260
Product Code4014360

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
It is a product that has heat resistance and chemical resistance and has good drainage.
Description
English
Peringatan
- Foto hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Warna produk mengacu pada nama dan spesifikasi produk yang tertera pada website
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi yang tertera pada website

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan