Tokyo Glass Kikai (TGK) Petri Dish Yakiguchi

Sebelum PPN:
Rp1.699.900
Spesifikasi
MaterialBorosilicate glass (heat resistant glass) 2nd grade
Size Diameter (mm)Approx. 140 to 146
Wall Diameter (mm)Approx. 2 to 5
Height (mm)37
Diameter (mm)150
Body Diameter (mm)150
Product Code5273739

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan