Tokyo Glass Kikai (TGK) Petri Dish with Lid Set (Cawan Petri)

Sebelum PPN:
Rp1.199.900
Spesifikasi
MaterialBorosilicate (heat resistant glass) 2nd grade
Height (mm)21
Diameter (mm)90
Lid Outer Diameter (mm)98
Heat Resistance Temperature (°C)About 120
Lid height (mm)20

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
A split petri dish used for microbiological tests and culture experiments. We have prepared 3 types of 2nd, 3rd and 4th fractions.
Description
English

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan