MSI Notebook ROG Flow GZ301VU (Laptop)

Sebelum PPN:
Rp49.999.900 - Rp78.999.900
Spesifikasi
Memory (GB)32
Battery4 cell, 99.99Whr
KeyboardPer-Key RGB gaming keyboard by SteelSeries

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Interfaces :
1x Type-C (USB3.2 Gen2 / DP)
1x Type-C (USB / DP / Thunderbolt™ 4)
1x Type-C (USB3.2 Gen2 / DP) with PD charging
1x Type-A USB3.2 Gen1
1x Type-A USB3.2 Gen2
1x SD Express Card Reader
1x HDMI™ 2.1 (8K @ 60Hz / 4K @ 120Hz)
1x RJ45
Fitur
MSI Overboost Ultra menghasilkan total daya CPU dan GPU hingga 230W

Aktifkan Discrete Graphics Mode untuk performa tanpa kompromi.

Cooler Boost 5 MSI dengan desain pipa sharing baru yang digunakan secara bersamaan oleh CPU dan GPU.

Wi-Fi 6E memberikan kecepatan yang menakjubkan sekaligus menjaga jaringan tetap lancar dan stabil bahkan ketika berbagi jaringan dengan banyak pengguna.

Mystic Light dengan desain Matrix Light Bar pada Raider GE68 HX 13V merupakan gebrakan pada pencahayaan RGB.

Hanyut dalam musik dan nikmati kualitas suara premium dari Dynaudio dengan Raider GE68 HX. Nikmat dan dengarkan suara seperti yang seharusnya.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan