Tokyo Glass Kikai (TGK) PCR Single Tube

Sebelum PPN:
Rp2.099.900
Spesifikasi
MaterialPolypropylene (PP)
ColorNatural
Capacity (ml)0.2
TypeStandard
Body Diameter (mm)6
Mouth Diameter (mm)7
Temperature Resistance (°C)-80 to 121
Total Length (mm)21

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan