Tokyo Glass Kikai (TGK) Brush Nylon PBT (Sikat Lab)

Sebelum PPN:
Rp199.900 - Rp289.900
Spesifikasi
Overall Length (mm)260
Bristle Length (mm)45
Material (Bristle)PBT Resin Hair
Heat Resistance Temperature (°C)80
Product Code5273446

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
A hygienic brush that pursues suppleness. There are two types of softness of hair, "super soft" and "soft". A plastic handle containing an antibacterial agent.
Description
English

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan