Tokyo Glass Kikai (TGK) Over-Rise Prevention

Sebelum PPN:
Rp13.999.900
Spesifikasi
TGK Part No.692-60-93-11
Operating Temperature Range (°C)-300
Dimensions Width W x Depth D x Height H (mm)85x140x112
Control Output (A)15
Product Code1407819

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
It is attached to the edge of the aquarium and turns off the device when the set temperature is reached to prevent temperature runaway.
Description
English

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan