Tokyo Glass Kikai (TGK) OPP Tape

Sebelum PPN:
Rp549.900
Spesifikasi
Width (mm)36
Tape Length (m)100
Tape Thickness (mm)0.052
Product Code5273282

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
OPP tape for packaging with outstanding strength and strong adhesiveness. An environmentally friendly product that does not use solvents at the manufacturing stage.
Description
English

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan