Tokyo Glass Kikai (TGK) Multibus

Sebelum PPN:
Rp58.999.900 - Rp60.999.900
Spesifikasi
Operating Temperature Range (°C)50-200
Operating Environment Temperature/Humidity (°C/%)to 35/80 or less
Product Code2607805
Rotation Speed (rpm)About 150-2000
Temperature Accuracy (°C)±0.5%
Temperature AdjustmentPt100Ω, 3-digit digital display, digital setting, PID control, internal sensor, external sensor (option) switching
Temperature Display°C unit
Temperature Setting°C unit

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
It is an epoch-making unit that can be used for oil bath, water bath, hot stirrer, dry bath, sand bath, stirrer water bath, mantle heater, etc.
It can be used by putting oil, water, sand, etc. directly into the tank.
It is a high-precision, multi-purpose device that can be used by inserting a special SUS container (sold separately).
Description
English
Peringatan
- Foto hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Warna produk mengacu pada nama dan spesifikasi produk yang tertera pada website
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi yang tertera pada website

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan