Tokyo Glass Kikai (TGK) Brush Mouth (Sikat Lab)

Sebelum PPN:
Rp81.900
Spesifikasi
Overall Length (mm)143
Bristle Length (mm)23
Material (Bristle)Polypropylene
Bristle Width (mm)10
Product Code5273443
Wire Diameter (mm)0.1

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
It is a super mini brush. Ideal for cleaning small gaps and small objects. Since the handle is wire (steel), it can be bent and is convenient.
Description
English

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan