Tokyo Glass Kikai (TGK) Mayonnaise Bottle Stand

Sebelum PPN:
Rp1.999.900
Spesifikasi
MaterialStainless steel (SUS304)
Suitable Capacity (ml)450
Suitable Test Tube Diameter (mm)79
Number of Tubes/Cylinders (pcs)9
Dimensions (mm)277x257x170
Product Code5274072

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan