Tokyo Glass Kikai (TGK) Magnet Head Vertical T Thermocouple (Pendeteksi Suhu)

Sebelum PPN:
Rp3.499.900 - Rp3.899.900
Spesifikasi
Length (mm)2
Temperature Range (°C)-40-200
Lead Wire MaterialFluororesin Coated Wire (Heat Resistant Type)
Head Dimensions (mm)10x13xL
Maximum Temperature (°C)200 (Common Vertically/Horizontally)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan