Tokyo Glass Kikai (TGK) Guard Tape GT-502

Sebelum PPN:
Rp1.299.900 - Rp1.699.900
Spesifikasi
Tape Width (mm)50
Base MaterialMade of Special Vinyl
Tape Length (m)20
Main applicationFor Display and Safety
Where to UseIndoor
Product Code103171

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
It is useful for displaying divisions of indoor floors. Comes with a separator for easy application. The surface is treated with a transparent film for excellent durability.
Description
English
Peringatan
- Foto hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Warna produk mengacu pada nama dan spesifikasi produk yang tertera pada website
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi yang tertera pada website

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan