Tokyo Glass Kikai (TGK) Funnel Stand (Penyangga Corong)

Sebelum PPN:
Rp829.900
Spesifikasi
MaterialPVC (vinyl chloride resin)
Flute Length (mm)18
Bottom Diameter (mm)About 30
Top Diameter (mm)About 36
Overall Height (mm)620
Groove Width (mm)9
Number of Funnels (pieces)2
Product Code98045

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan