Tokyo Glass Kikai (TGK) Fluororesin Sheet

Sebelum PPN:
Rp3.399.900 - Rp4.099.900
Spesifikasi
Length (mm)200
Width (mm)200
Thickness (mm)0.7
Tolerance-0.+30
Dimensions (mm)200x200
Product Code5275498
Thickness Tolerance (mm)±0.12

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
It is a 0.7t thick sheet. There are two types of materials, FEP and PFA. Warpage will occur.
Description
English

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan