Tokyo Glass Kikai (TGK) Fine Transparent Stopcock

Sebelum PPN:
Rp3.399.900 - Rp3.999.900
Spesifikasi
ShapeCurved Pipe
Offset Angle (°)60
Suction Hole Outer Diameter (mm)8
Product Code5272770

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Fine transparent common sliding suction plug curved tube. With PTFE cock
Description
English

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan