Tokyo Glass Kikai (TGK) Extra-Fine Coating T Thermocouple

Sebelum PPN:
Rp1.599.900
Spesifikasi
Outer Dimensions (mm)0.42x0.68
Temperature Range (°C)-40-260
Lead Wire Length (m)2
Lead Wire MaterialPFA Covered Wire
Maximum Temperature (°C)260
Product Code5275792
Wire Diameter (mm)0.1

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan