Tokyo Glass Kikai (TGK) Digital Temperature and Humidity Meter

Sebelum PPN:
Rp4.499.900
Spesifikasi
TGK Part No.919-72-06-08
Outer Dimensions (mm)56x30x144
Power SupplyAA batteries (1.5V)
AccuracyWithin PT100±0.1%FS±1 digit, Thermocouple within ±0.2%FS±1 digit, Temperature ±0.5°C, Humidity ±5% (10 to 50°C)
Temperature Measurement Range (°C)Temperature -20 to 60, Thermocouple K-199.9 to 1370, PT100199.9 to 850, Humidity 0 to 100%
Resolution (°C)0.1
Mounting TypeHandy Type
Product Code101756
Resolution (%RH)0.1
Temperature DisplayDigital

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Dustproof and splashproof (IT65).
With data memory function, timer function, and backlight.
Description
English

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan