Tokyo Glass Kikai (TGK) Dekstop Ball Mill

Sebelum PPN:
Rp119.999.900
Spesifikasi
Included AccessoriesSafety Cover
TypeMF-1
Outer Dimensions (mm)440x300x280
AC Power Input (V)100
Timer Setting Time (hour)100
Product Code4014455
Roller Dimensions (mm)25x300
Rotation Speed (rpm)50-1000

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait