Tokyo Glass Kikai (TGK) Cord Heater

Sebelum PPN:
Rp3.899.900
Spesifikasi
TGK Part No.521-60-23-03
Length (m)3
Heater Power (W)300
Product Code100179

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
A string-shaped heater with mouth clips (Mino insect type) on both sides.
Suitable for heat retention of thin tubes and branch tubes.
Description
English

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan