Tokyo Glass Kikai (TGK) Color Number Critical Type Lid

Sebelum PPN:
Rp629.900
Spesifikasi
MaterialPolypropylene (PP)
Main Unit Dimensions (mm)652x425x32
Heat Resistance Temperature (°C)120
Product Code5273016
TypeLarge Lid

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan