Tokyo Glass Kikai (TGK) Wash Bottle Colored (Botol Cuci Lab)

Sebelum PPN:
Rp319.900
Spesifikasi
Capacity (ml)500
Height (mm)235
Main Unit MaterialLDPE
Body Diameter (mm)73.5
Product Code5276336

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Facilitates drug identification.
Description
English

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan