Tokyo Glass Kikai (TGK) Clamp Round (Penjepit Lab)

Sebelum PPN:
Rp509.900
Spesifikasi
TGK Part No.0437-54-67-55
MaterialHydronarium alloy
Overall Length (mm)210
TypeRound type
Range to Use (mm)15-35
Product Code4069584

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan