Tokyo Glass Kikai (TGK) Chemical Resistant Silicone Mat

Sebelum PPN:
Rp279.900
Spesifikasi
MaterialSilicon rubber
Thickness (mm)1
Heat Resistance Temperature (°C)220
Cold Resistance Temperature (°C)-30
Dimensions (mm)400x300
Product Code5274213

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Has excellent chemical and cold resistance. It can be used as a temporary protective mat or non-slip mat for chemical resistance and heat resistance on a laboratory table.
Description
English

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan