Tokyo Glass Kikai (TGK) Brush

Sebelum PPN:
Rp60.900
Spesifikasi
Overall Length (mm)140
Diameter (mm)15
TypeFor drinking
Handle MaterialWire
Material (Bristle)Goat White Hair
Bristle Width (mm)20
Product Code5273968

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan