Tokyo Glass Kikai (TGK) Bottle Laboratory with Screw Cap (Botol Lab)

Sebelum PPN:
Rp30.900
Spesifikasi
MaterialPE (polyethylene resin)
ColorDark Brown
Capacity (ml)250
Height (mm)127
Minimum Reading (mL)25
Opening Diameter (mm)16.6
Body Diameter (mm)63
Product Code92669

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan