Tokyo Glass Kikai (TGK) Biosoluble Fiber I Paper

Sebelum PPN:
Rp7.399.900 - Rp11.999.900
Spesifikasi
Width (mm)600
Length (m)20
Maximum Operating Temperature (°C)1260
Product Code1341286

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan