Tokyo Glass Kikai (TGK) Antistatic Finger Cot Sulfur-Free

Sebelum PPN:
Rp799.900 - Rp1.399.900
Spesifikasi
MaterialNatural rubber
Length (mm)50±2
Thickness (mm)0.14±0.02
Mouth Diameter (mm)15
Product Code5274670
Surface Resistance (Ωsq)10¹⁰-1012

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Does not contain chlorine or sulfur. There is a fine non-slip on the fingertips, and it has excellent grip. The thickness of the mouth is thin and the fingers cannot be tightened.
Description
English

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan