Tokyo Glass Kikai (TGK) Pump Acid Resistant (Pompa Kimia / Pompa Drum Manual)

Sebelum PPN:
Rp289.900
Spesifikasi
MaterialPolyethylene (PE)
Overall Length (mm)1120
Hose Length (mm)1370
Flow Rate (L/minute)About 15
Product Code5274214

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Has excellent chemical resistance. Suitable for transferring small amounts from drums.
Description
English

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait