Tokyo Glass Kikai (TGK) 2 LED Loupe Stand

Sebelum PPN:
Rp759.900
Spesifikasi
Included AccessoriesTest battery (LR-1130)
Lens Diameter (mm)130
LightingLED bulbs
Dimensions (mm)380x150x170
Product Code5274606

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Easy-to-see structure with a frameless acrylic 130mm lens. With high illuminance 2LED. Flexible arm flexibility is increased.
Description
English

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan