LS Electric Residual Current Circuit Breaker RKL100Nd Series (Pemutus Sirkuit Arus Sisa)

Sebelum PPN:
Rp709.900 - Rp2.199.900
Spesifikasi
Type of TripMagnetic
Dielectric Strength (kV)2.5
Electrical Durability4000
Frequency (Hz)50/60
Insulation Voltage (V)500 (AC) (Ui)
Mechanical Durability8000
Operating Temperature (°C)-25 to +45
Protection DegreeIP20
Rated Impulse with Stand Voltage (kV)4 (Uimp)
Rated Short Circuit Breaking Capacity (kA)6 (lcn)
StandardIEC 61008-1/61008-2-1, SNI IEC 61008-1
Storage Temperature (°C)-25 to +45
Tightening Torque (N m)2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Warna produk mengacu pada nama dan spesifikasi produk yang tertera pada website
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi yang tertera pada website
Feature
Approvals: CE, CB, SNI
Type of Terminal: Dual Terminal
Mounting: 35mm Din Rail

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan