Nissui Compact Dry EC E.Coli & Coliform

Sebelum PPN:
Rp5.699.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- Medium contains 2 kinds of chromogenic enzyme substrate that develop red/pink color for coliform and white blue/blue color for E.coli
- Incubate for 24 hours at 35 ± 2°C.

Main Componenr : Chromogenic enzyme substrate Magenta-GAL and X-GLUC
Certificates : AOAC (PTM), MicroVal
Storage : Keep at room temperature (1 °C - 30°C)
Shelf Life : 18 months after manufacturing
Use
Escherichia coli & Coliform bacteria

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan