PUDAK SCIENTIFIC Jangka Sorong

Sebelum PPN:
Rp539.900
Spesifikasi
MaterialBaja tahan karat
Accuracy (mm)0.05
Metric Typemm
Dimensions (cm)23x7.5x0.7
Measuring Range (mm) 0 - 150

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Digunakan untuk pengukuran panjang, kedalaman, diameter luar, dan diameter dalam benda.

Dilengkapi baut pengunci

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait