PUDAK SCIENTIFIC Ayunan Newton

Sebelum PPN:
Rp659.900
Spesifikasi
MaterialBola & tiang: Stainless stee, Alas: Kayu
Ball Diameter (mm)20
Pole Height (cm)152
Base Dimension (mm)120 x 110
Dimensions (cm)18x4.5x13 (PxLxT)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
- Terdiri dari 5 bola yang digantung
- Dilengkapi dengan alas yang terbuat dari kayu.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan