ASIMETO Digital Depth Gauges (Alat Ukur Kedalaman Digital)

Sebelum PPN:
Rp2.699.900
Spesifikasi
Accuracy (mm)± 0.03
Base Length (mm)60
Range (inch)0-1.2
Range (mm)0-30

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- Resolution: .0005" / 0.01mm
- Inch/Metric conversion
- Spherical end anvil
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan