ASIMETO Indicating Snap Gauge

Sebelum PPN:
Rp10.999.900
Spesifikasi
Accuracy (mm)± 0.001
Range (mm)75-100

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- Protection level IP54
- Carbide tipped measuring faces, spindle diameter Ø10
- Dial indication accuracy: 0.001mm / .00005"
- Dial range ±0.04mm / ± .0015"
- Direct GO/NG judgment
- Big size indicator, easy to be read
- Measuring force 5-10N
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan